Startseite

SOVIL SRL - SOV99135/02 TRUMP-APPLIQUE BI-EMISSIONE 6W+6W LED 40 - 99135/02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588013690

Artikelnummer

SOV99135/02

Herstellernummer

99135/02

Hersteller

SOV

Applique in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro trasparente. Consumo: 6+6W Flusso luminoso nominale: 1336 lumen. Flusso luminoso reale: 753 lumen. Classe di efficienza energetica: F Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 1+1LED COB Ø7,5mm. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP54 Potenza massima lampade: 12W