Startseite

Sony - SONWFC500B.CE7 KopfhArer InEar Bluet.5.0 kabellos DSEE - WFC500B.CE7

KopierenKopieren
Sony - SONWFC500B.CE7 KopfhArer InEar Bluet.5.0 kabellos DSEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - Earbud-Kopfhörer

  • Farbe - schwarz

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 20...20000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736130883

Artikelnummer

SONWFC500B.CE7

Herstellernummer

WFC500B.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

Funk

Bauform:

Earbud-Kopfhörer

Farbe:

schwarz

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20...20000 Hz

Lautstärkeregler:

ja

Gewicht:

5.4 g

Ausführung:Funk, Bauform:Earbud-Kopfhörer, Tonqualität:Stereo, Frequenz:20...20000 Hz, Lautstärkeregler, Gewicht:5,4 g, Farbe:schwarz