Startseite

SONY - SONSASW5.CEL Subwoofer 300W 180mm-Treiber kabellos sw - SASW5.CEL

KopierenKopieren
SONY - SONSASW5.CEL Subwoofer 300W 180mm-Treiber kabellos sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Tragbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736129863

Artikelnummer

SONSASW5.CEL

Herstellernummer

SASW5.CEL

Hersteller

SON

Farbe:

schwarz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Musikbelastbarkeit:

300 W

Bassreflexsystem:

nein

Lautstärkeregelung:

nein

Bluetooth:

nein

Ethernet:

nein

USB-Anschluss:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

277 mm

Höhe:

409 mm

Tiefe:

422 mm

Farbe:schwarz, Musikbelastbarkeit:300 W, Breite:277 mm, Höhe:409 mm, Tiefe:422 mm