Startseite

SONY - SONSASW3.CEL Subwoofer 200W 160mm-Treiber kabellos sw - SASW3.CEL

KopierenKopieren
SONY - SONSASW3.CEL Subwoofer 200W 160mm-Treiber kabellos sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Tragbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736109964

Artikelnummer

SONSASW3.CEL

Herstellernummer

SASW3.CEL

Hersteller

SON

Farbe:

schwarz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Musikbelastbarkeit:

200 W

Bassreflexsystem:

ja

Bluetooth:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

USB-Anschluss:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

474 mm

Höhe:

274 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:schwarz, Musikbelastbarkeit:200 W, Bassreflexsystem, Breite:474 mm, Höhe:274 mm, Tiefe:500 mm