Startseite

SONY - SONHTA9.CEL Heimkino-Syst.4.0.4 360SpatialSoundMapp - HTA9.CEL

KopierenKopieren
SONY - SONHTA9.CEL Heimkino-Syst.4.0.4 360SpatialSoundMapp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heimkino-System

  • Blu-ray-Player - nein

  • CD-Player - nein

  • DVD-Player - nein

  • Mit Schallplattenspieler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736122000

Artikelnummer

SONHTA9.CEL

Herstellernummer

HTA9.CEL

Hersteller

SON

Ausführung:

Heimkino-System

Blu-ray-Player:

nein

CD-Player:

nein

DVD-Player:

nein

Mit Schallplattenspieler:

nein

Bluetooth:

ja

Ethernet:

ja

USB-Anschluss:

ja

Wi-Fi:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbe:

grau

Ausführung:Heimkino-System, Bluetooth, Ethernet, USB-Anschluss, WLAN, Mit Fernbedienung, Farbe:grau