Startseite
Nicht mehr in Produktion

SONNENKRAFT ENERGY G - KIO15331003 KPV ME NEC 330W FRAME 40 ANODIZED EU

KopierenKopieren
SONNENKRAFT ENERGY G - KIO15331003 KPV ME NEC 330W FRAME 40 ANODIZED EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

  • Anzahl der Zellen - 60

  • MPP-Nennleistung bei STC - 330 Wp

  • Max. Systemspannung - 1000 V

  • MPP-Spannung - 33.97 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000484723

Artikelnummer

KIO15331003

Herstellernummer

15331003

Hersteller

KIO

Zellwerkstoff:

Monokristallin

Anzahl der Zellen:

60

MPP-Nennleistung bei STC:

330 Wp

Max. Systemspannung:

1000 V

MPP-Spannung:

33.97 V

Leerlaufspannung:

40.46 V

MPP-Strom:

9.77 A

Kurzschlussstrom:

10.17 A

Leistungstoleranz:

0...5 %

Modul-Wirkungsgrad (STC):

19.6 %

Temperaturkoeffizient Pmpp:

-0.37 %/K

Länge:

1680 mm

Breite:

1002 mm

Höhe:

40 mm

Gewicht:

19.5 kg

Mit Rahmen:

ja

Farbe des Rahmens:

Silber

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

1000 mm

Anzahl der Bypassdioden:

3

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

ja

I moduli fotovoltaici KIOTO POWER sono forniti con cornice in alluminio e con sistema innovativo per un montaggio semplice e flessibile. Questi moduli di alta qualità sono progettati per la massima efficienza nei sistemi connessi in rete. Vetro antiriflesso: Tutti i moduli Power sono forniti con vetro speciale Deflect. I nostri moduli Power BLACK possono essere installati anche in aree sensibili alla riflessione della luce (ad es. Aeroporti, Ospedali, Condomini, etc.) grazie all’utilizzo della tecnologiaDEFLECT. Certificato dalla EASA (European Aviation Safety Agency)