SONNENKRAFT ENERGY G - KIO15331003 KPV ME NEC 330W FRAME 40 ANODIZED EU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della cella - Monocristallino
Numero di celle - 60
Potenza nominale MPP - 330 Wp
Tensione max. del sistema - 1000 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 33.97 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000000484723
Codice prodotto
KIO15331003
Cod. produttore
15331003
Produttore
KIO
Materiale della cella:
Monocristallino
Numero di celle:
60
Potenza nominale MPP:
330 Wp
Tensione max. del sistema:
1000 V
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
33.97 V
Tensione a circuito aperto (VOC):
40.46 V
Corrente MPP:
9.77 A
Corrente di corto circuito:
10.17 A
Tolleranza di potenza:
0...5 %
Rendimento del modulo:
19.6 %
Coefficiente di temperatura Pmpp:
-0.37 %/K
Lunghezza:
1680 mm
Larghezza:
1002 mm
Altezza:
40 mm
Peso:
19.5 kg
Con telaio:
sì
Colore del telaio:
Argento
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1000 mm
Numero di diodi di bypass:
3
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Vetro con rivestimento anti-riflesso:
sì