Startseite
Nicht mehr in Produktion

SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI389337 Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Stecker-Bu

KopierenKopieren
SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI389337 Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Stecker-Bu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Packung

  • 1 ST

EAN

5702663893375

Artikelnummer

S.ATRI389337

Herstellernummer

TRI389337

Hersteller

S.A

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

doppelt geschirmt

Schirmungsmaß:

105 dB

TCIS HQ A++ 1.5 m - Antennenkabel mit IEC-Stecker/IEC-Buchse Gerade. High Quality TV Anschlusskabel der Klasse A++ für versch. Geräte mit IEC-Anschluss. Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal exzellent gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild • Überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren • Kabel und Stecker in Hiqh Quality Ausführung • Sehr hohe Schirmung >105 dB (1000 MHz) > 95 dB (2000 MHz) • übertrifft die hohen Anforderungen der Klasse A++ nach EN 50117 • PVC-UV beständig