pagina iniziale
in esaurimento

SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI389337 Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Stecker-Bu

copiacopia
SONEPAR AUSTRIA - S.ATRI389337 Anschlusskabel f.TV&Radio IEC-Stecker-Bu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - F-Quick

  • Tipo di cavo - Altri

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - F-Quick

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5702663893375

Codice prodotto

S.ATRI389337

Cod. produttore

TRI389337

Produttore

S.A

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

F-Quick

Tipo di cavo:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

F-Quick

Colore:

Bianco

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Schermatura:

Schermatura doppia

Efficienza di schermatura:

105 dB