SONEPAR AUSTRIA - S.ANEFKI5862SE0S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Gehäusegrundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242004251934
Artikelnummer
S.ANEFKI5862SE0S
Herstellernummer
KI5862SE0S
Hersteller
NEF
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nettofassungsvermögen gesamt:
267 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
229 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
84 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560...560 mm
Nischenhöhe:
1775...1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
4.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühlautomat
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung