SOCOMEC - SOC65011013 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 630A -T - 65011013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH3
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
3596031652426
Artikelnummer
SOC65011013
Herstellernummer
65011013
Hersteller
SOC
Baugröße:
NH3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65011013 - BASE UNIPOLARE GR 3 630 A


