SOCOMEC - SOC65001030 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 160A -T - 65001030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 160 A
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031652273
Artikelnummer
SOC65001030
Herstellernummer
65001030
Hersteller
SOC
Baugröße:
NH00
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65001030 - BASE TRIPOLARE GR 00 160 A


