SOCOMEC - SOC63014024 BASI IP2 250A - T1 CON DDMM - 4P - FISS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 4
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031605774
Artikelnummer
SOC63014024
Herstellernummer
63014024
Hersteller
SOC
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
4
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC63014024 - BASE PORTAFUSIBILI GR 1P 250A 4 POL


