Startseite

SOCOMEC - SOC57025004 RM - 50A - 14X51 - 3P+N - APPAR. SENZA S - 57025004

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC57025004 RM - 50A - 14X51 - 3P+N - APPAR. SENZA S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032687014

Artikelnummer

SOC57025004

Herstellernummer

57025004

Hersteller

SOC

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57025004 - BASE PORTAFUSIBILE RM 50 3P N 14X51