SOCOMEC - SOC57025002 RM - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. SENZA SEG - 57025002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596032686994
Artikelnummer
SOC57025002
Herstellernummer
57025002
Hersteller
SOC
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP2X