Startseite

SOCOMEC - SOC57010015 RM - 32A - 10X38 - 1P - APPAR. SENZA SEG - 57010015

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC57010015 RM - 32A - 10X38 - 1P - APPAR. SENZA SEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032686888

Artikelnummer

SOC57010015

Herstellernummer

57010015

Hersteller

SOC

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57010015 - BASE PORTAFUSIBILE RM 32 1P 10 X38