SOCOMEC - SOC48503056 COUNTIS E47 3F TA/1&5A MULTITARIFFA ETHE - 48503056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 12000 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 320...480 V
Packung
1 ST
EAN
3596033015892
Artikelnummer
SOC48503056
Herstellernummer
48503056
Hersteller
SOC
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
12000 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...480 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51


