Startseite

SOCOMEC - SOC48503013 COUNTIS E34 TRIFASE 100A 400VAC CON COMU - 48503013

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC48503013 COUNTIS E34 TRIFASE 100A 400VAC CON COMU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 3000 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 320...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031946990

Artikelnummer

SOC48503013

Herstellernummer

48503013

Hersteller

SOC

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

3000 A

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

320...480 V

Frequenz:

50...50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsrate:

10...10 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

7

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503013 - COUNTIS E34 400VAC 3PH 100A DIR.