SOCOMEC - SOC48503007 COUNTIS E32 TRIFASE 100A 400VAC DOPPIA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 100 A
Maximalstrom (Imax) - 3000 A
Nennspannung (Un) L-L - 320...480 V
Packung
1 ST
EAN
3596031946938
Artikelnummer
SOC48503007
Herstellernummer
48503007
Hersteller
SOC
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
100 A
Maximalstrom (Imax):
3000 A
Nennspannung (Un) L-L:
320...480 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
7
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
EDL40-Signatur:
nein