SOCOMEC - SOC48503005 COUNTIS E30 TRIFASE 100A 400VAC - IN ESA - 48503005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 100 A
Maximalstrom (Imax) - 3000 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 320...480 V
Packung
1 ST
EAN
3596031946891
Artikelnummer
SOC48503005
Herstellernummer
48503005
Hersteller
SOC
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
100 A
Maximalstrom (Imax):
3000 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
320...480 V
Frequenz:
50...50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
7
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP20


