Startseite

SOCOMEC - SOC41993018 PROL. ASSE TIPO V 320MM

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC41993018 PROL. ASSE TIPO V 320MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 320 mm

  • Querschnitt-Höhe - 15 mm

  • Querschnitt-Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031879403

Artikelnummer

SOC41993018

Herstellernummer

41993018

Hersteller

SOC

Länge:

320 mm

Querschnitt-Höhe:

15 mm

Querschnitt-Breite:

15 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC41993018 - PROL. ASSE TIPO V 320MM