SOCOMEC - SOC38316011 FUSERBLOC CD 4P 125A 22X58 F/L + TEST - - 38316011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 63 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3596031601196
Artikelnummer
SOC38316011
Herstellernummer
38316011
Hersteller
SOC
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
63 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
22x58 mm
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
ohne Betätiger
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20


