Startseite

SOCOMEC - SOC36506041 FUSOMAT - 400A - T2 4P- CDO FRONT. - LAN - 36506041

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC36506041 FUSOMAT - 400A - T2 4P- CDO FRONT. - LAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031185696

Artikelnummer

SOC36506041

Herstellernummer

36506041

Hersteller

SOC

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC36506041 - INTERRUTTORE FUSOMAT 4 X 400 A