Startseite

SOCOMEC - SOC36314002 FUSERBLOC NF/DIN - CD 25A - 10X38 - 3P+N - 36314002

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC36314002 FUSERBLOC NF/DIN - CD 25A - 10X38 - 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne Betätiger

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031183708

Artikelnummer

SOC36314002

Herstellernummer

36314002

Hersteller

SOC

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

10x38 mm

Ausführung des Betätigungselements:

ohne Betätiger

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

11 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Frontmontage:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC36314002 - INT. FUSERBLOC 4 X 25 A CD 10 X 38