Startseite

SOCOMEC - SOC18844016 CT ATYS M P 4X160A 230/400 IP3X - 18844016

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC18844016 CT ATYS M P 4X160A 230/400 IP3X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031968176

Artikelnummer

SOC18844016

Herstellernummer

18844016

Hersteller

SOC

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP3X

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

80 kW

Anzahl der Schalter:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

40 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

80 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18844016 - CT ATYS P M 4X160A 230 400 IP3X