SOCOMEC - SOC18844012 CT ATYS M P 4X125A 230/400 IP3X - 18844012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 4 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596031968169
Artikelnummer
SOC18844012
Herstellernummer
18844012
Hersteller
SOC
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP3X
Anzahl der Schalter:
2
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Motorantrieb integriert:
ja


