Startseite

SOCOMEC - SOC18554004 ATYS GM 4P 40A 230V - CASS. POLICARB. - 18554004

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC18554004 ATYS GM 4P 40A 230V - CASS. POLICARB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596033048876

Artikelnummer

SOC18554004

Herstellernummer

18554004

Hersteller

SOC

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Anzahl der Schalter:

2

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18554004 - ATYS GM 4P 40A 230V - CASS. POLICAR