Startseite

SOCOMEC - SOC18234004 CT ATYS M D 4X40A 230V IP3X - IN ESAURIM - 18234004

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC18234004 CT ATYS M D 4X40A 230V IP3X - IN ESAURIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596032004347

Artikelnummer

SOC18234004

Herstellernummer

18234004

Hersteller

SOC

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Anzahl der Schalter:

2

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

18.5 kW

Schaltleistung bei 400 V:

18.5 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP3X

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18234004 - CT ATYS M 3S 4X40A 230V IP3X