SOCOMEC - SOC170M7918 FUS. UR 660V - T 0 - DIN 43620 - COLTELL - 170M7918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
5 ST
EAN
3596031028627
Artikelnummer
SOC170M7918
Herstellernummer
170M7918
Hersteller
SOC
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M7918 - FUSIBILE UR 660 V T0 160 A


