Startseite

SOCOMEC - SOC170M6810 FUS. UR 660V - T 3 - DIN 43620 - COLTELL - 170M6810

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC170M6810 FUS. UR 660V - T 3 - DIN 43620 - COLTELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031028467

Artikelnummer

SOC170M6810

Herstellernummer

170M6810

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M6810 - FUSIBILE UR 660 V T3 630 A