Startseite

SOCOMEC - SOC170M5811 FUS. UR 660V - T 2 - DIN 43620 - COLTELL - 170M5811

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC170M5811 FUS. UR 660V - T 2 - DIN 43620 - COLTELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 550 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3596031027354

Artikelnummer

SOC170M5811

Herstellernummer

170M5811

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

550 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M5811 - FUSIBILE UR 660 V T2 550 A