Startseite

SOCOMEC - SOC170M5810 FUS. UR 660V - T 2 - DIN 43620 - COLTELL - 170M5810

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC170M5810 FUS. UR 660V - T 2 - DIN 43620 - COLTELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

3596031027347

Artikelnummer

SOC170M5810

Herstellernummer

170M5810

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M5810 - FUSIBILE UR 660VAC TG2 500A