Startseite

SOCOMEC - SOC170M3816 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL - 170M3816

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC170M3816 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

3596031025404

Artikelnummer

SOC170M3816

Herstellernummer

170M3816

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M3816 - FUSIBILE UR 660 V T1 250 A