Startseite

SOCOMEC - SOC170M3814 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL - 170M3814

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC170M3814 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

3596031025381

Artikelnummer

SOC170M3814

Herstellernummer

170M3814

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M3814 - FUSIBILE UR 660 V T1 160A