Startseite

SOCOMEC - SOC170M1567 FUS. UR 660V - T 000 - DIN 43620 - COLTE - 170M1567

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC170M1567 FUS. UR 660V - T 000 - DIN 43620 - COLTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3596031023851

Artikelnummer

SOC170M1567

Herstellernummer

170M1567

Hersteller

SOC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M1567 - FUSIBILE UR 660VAC T.000 100A