Startseite

SOCOMEC - SOC14645111 MANIGLIA PER CDO EST. FRONT. E LAT. DEST

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14645111 MANIGLIA PER CDO EST. FRONT. E LAT. DEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596032038809

Artikelnummer

SOC14645111

Herstellernummer

14645111

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14645111 - MAN.G R CDO EST. IP65 TIPO S000