SOCOMEC - SOC14040520 ASSE TIPO S-5X5-200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031924530
Artikelnummer
SOC14040520
Herstellernummer
14040520
Hersteller
SOC
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14040520 - PROL.ASSE TIPO S1 5X5 200MM