Startseite

SOCOMEC - SOC14010640 ASSE TIPO S-6X6-400MM

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14010640 ASSE TIPO S-6X6-400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031855162

Artikelnummer

SOC14010640

Herstellernummer

14010640

Hersteller

SOC

Länge:

400 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010640 - PROL.ASSE 6X6 400MM X MAN.S1