SOCOMEC - SOC14010632 ASSE TIPO S-6X6-320MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031855155
Artikelnummer
SOC14010632
Herstellernummer
14010632
Hersteller
SOC
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010632 - PROL.ASSE 6X6 320MM X MAN.S1