SOCOMEC - SOC14010540 PROL. ASSE TIPO S1-S2 400MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Querschnitt-Breite - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031774432
Artikelnummer
SOC14010540
Herstellernummer
14010540
Hersteller
SOC
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Querschnitt-Breite:
5 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010540 - PROL. ASSE TIPO S1 400MM 5X5