Startseite

SOCOMEC - SOC14010520 PROL. ASSE TIPO S1-S2 200MM

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14010520 PROL. ASSE TIPO S1-S2 200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031774418

Artikelnummer

SOC14010520

Herstellernummer

14010520

Hersteller

SOC

Länge:

200 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010520 - PROL.ASSE S1 200MM 5X5 FUSERBLOC CD