Startseite

SOCOMEC - SOC14001025 PROL. ASSE TIPO S1-S2 250MM

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC14001025 PROL. ASSE TIPO S1-S2 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031797738

Artikelnummer

SOC14001025

Herstellernummer

14001025

Hersteller

SOC

Länge:

250 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14001025 - PROL. ASSE TIPO S1-S2 250MM 10X10