SOCOMEC - SOC11431111 MANIGLIA DIRETTA ROSSA TIPO J4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3596032739706
Artikelnummer
SOC11431111
Herstellernummer
11431111
Hersteller
SOC
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC11431111 - MAN. ROSSA DIRETTA TIPO J4R