SOCOMEC - SOC11421111 MANIGLIA DIRETTA NERA TIPO J4 - 11421111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3596032739690
Artikelnummer
SOC11421111
Herstellernummer
11421111
Hersteller
SOC
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC11421111 - MAN. NERA DIRETTA TIPO J4N


