Startseite

SOCOMEC - SOC11411013 MANIGLIA DIRETTA TIPO J4-N

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC11411013 MANIGLIA DIRETTA TIPO J4-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596033003264

Artikelnummer

SOC11411013

Herstellernummer

11411013

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC11411013 - DIR. HANDLE J4N-N G