Startseite

SOCOMEC - SOC11231111 MANIGLIA DIRETTA ROSSA TIPO J2

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC11231111 MANIGLIA DIRETTA ROSSA TIPO J2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596032739621

Artikelnummer

SOC11231111

Herstellernummer

11231111

Hersteller

SOC

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC11231111 - MANIGLIA DIRETTA ROSSA TIPO J2