SLV ITALIA SRL - SLV464804 DRIVER LED, 40 W, 1050 MA, DIMMERABILE C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 19...19 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4024163157735
Artikelnummer
SLV464804
Herstellernummer
464804
Hersteller
SLV
Ausgangsspannung:
19...19 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
24 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
166 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


