Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233520 DASAR 920, HV INCASSO A PAVIMENTO OUTDOO - 233520

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233520 DASAR 920, HV INCASSO A PAVIMENTO OUTDOO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163145527

Artikelnummer

SLV233520

Herstellernummer

233520

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

102 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

92 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

La lampada da incasso a terra calpestabile ad alto voltaggio DASAR LED HV incanta con la sua cornice in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. In questo modo, la lampada LED da incasso a pavimento per esterno genera un’atmosfera luminosa emozionante, che conquista con i LED dalla durata di 25.000 ore. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner innovativo per lampade da esterno di ogni tipo.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie