SLV ITALIA SRL - SLV233500 DASAR 920, INCASSO A PAVIMENTO A LED LV - 233500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163145503
Artikelnummer
SLV233500
Herstellernummer
233500
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
102 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...24 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
92 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
360...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja