Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233457 RUSTY SLOT 80, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163157520

Artikelnummer

SLV233457

Herstellernummer

233457

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

RUSTY 80. Led [incl.]: SMD LED, 8,6W 3000K, 430lm, CRI 80. Potenza assorbita: 8,6W. Materiale: Acciaio FeCSi/Policarbonato. Colore: Ghisa arrugginita.